Beli skun tembaga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Deroflex Hydraulic Hose EN856 4SP
    Mulai

    Rp139.900

    Deroflex Hydraulic Hose EN856 4SP
    atribut:
    • Length (m): 1
  2. Fort Crimp Terminal Long Copper Lug (Skun)
    Mulai

    Rp14.900

  3. LARKIN Crimp Terminal Split Type (Skun)
    Mulai

    Rp119.900

    LARKIN Crimp Terminal Split Type (Skun)
    Deskripsi:
    Copper Terminal Larkin Split Copper Skun Cable LSC-10A Split Copper Scun
  4. IWARA Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)
    Mulai

    Rp3.900

  5. MASKO Crimp Terminal Copper SC Ring Type (Skun O)
    Mulai

    Rp179.900

  6. ALDO Crimp Terminal Thick Copper Lug (Skun Tembaga)
    Mulai

    Rp10.900

  7. LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted
    Deskripsi:
    - Teknologi Dual Drum gulungan kabel terpisah dengan body luar menggulung kabel lebih ringan.- Handle berputar menggulung kabel lebih nyaman.- Saklar Indikator.- P.V.C RoHS.- kabel SNI.- Terminal kuningan.- Pin kuningan.- Arde.
    atribut:
    • Cable Type: 3G
    • Diameter (cm): 29
    • Cable Size (mm): 0.75
  8. DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    Mulai

    Rp119.900

    DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    atribut:
    • Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
  9. Fort Terminal Krimping Untuk Heavy Duty (Skun)
    Mulai

    Rp19.900

    Fort Terminal Krimping Untuk Heavy Duty (Skun)
    atribut:
    • Color: Shiny White
    • Material: Copper
  10. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Turbo + Saklar (Cable Reel)
    Mulai

    Rp139.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Turbo + Saklar (Cable Reel)
    Deskripsi:
    - Inovasi baru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Cable Length: 10m
  11. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp389.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Diameter (cm): 24
    • Cable Type: 3G
    • Cable Size (mm): 0.75
  12. Fort Crimp Terminal Ring Type (Skun/Cable Lug)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  13. Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
  14. PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)
    Deskripsi:
    Copper Cable LugDigunakan sebagai koneksi antara kabel Cu dengan terminal peralatan listrik yang terbuat dari tembaga- Cable lug/connector berfungsi sebagai penyambung antara konduktor tembaga/alumunium pada inti kabel dengan terminal atau dengan kabel lain.- Tersedia berbagai macam ukuran dan tipe (cooper, alumunium, bimetal)- Menerima pesanan khusus- Terbuat dari copper tube dengan kadar kemurnian 99.99% high tensile strength- Nickel plating- PM wiring lugs & connector terbuat dari bahan deoxidized phophorus copper tube (JIS H3300)- Working temperature : -55°C sampai 150°C- Range produk mulai dari 2.5mm sampai 630mm
  15. TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)
    72%
    Mulai

    Rp30.900

    TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)
    atribut:
    • Material: Copper (contains 99.9 or more Cu)
    • Purpose of Use: Gardening, bonsai, roof and the like.
  16. SUPERFLEX Welding Cable (Kabel Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp94.900

    SUPERFLEX Welding Cable (Kabel Las)
    Deskripsi:
    Kabel Las Superflex 70mm Bisa di pakai untuk daya 350A. 420A Dan 550A.
  17. Fort Crimp Terminal Split Type (Skun)
    Mulai

    Rp15.900

    Fort Crimp Terminal Split Type (Skun)
    atribut:
    • Material: Copper
    • Plating: Shiny Tellow
Daftar Harga skun tembaga Terbaru October 2026
Deroflex Welding Cable Full Copper (Kabel Las Tembaga)Rp11.999.900
Deroflex Hydraulic Hose EN856 4SPRp139.900
Fort Crimp Terminal Long Copper Lug (Skun)Rp14.900
LARKIN Crimp Terminal Split Type (Skun)Rp119.900
IWARA Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)Rp3.900
MASKO Crimp Terminal Copper SC Ring Type (Skun O)Rp179.900
ALDO Crimp Terminal Thick Copper Lug (Skun Tembaga)Rp10.900
LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna AssortedRp259.900
DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)Rp119.900
Fort Terminal Krimping Untuk Heavy Duty (Skun)Rp19.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)